プロトティップ
HSSハンドタップセット ノンコート(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
ハンドタップセットです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS
精度
ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17304808
30060-M10
825-9530
1.5
M10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17304817
30060-M12
825-9531
1.75
M12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17304826
30060-M16
825-9532
2
M16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17304835
30060-M2
825-9533
0.4
M2
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17304851
30060-M2.5
825-9534
0.45
M2.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17304860
30060-M20
825-9535
2.5
M20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17304869
30060-M24
825-9536
3
M24
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17304878
30060-M3
825-9537
0.5
M3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17304887
30060-M30
825-9538
3.5
M30
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17304896
30060-M4
825-9539
0.7
M4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17304905
30060-M5
825-9540
0.8
M5
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17304921
30060-M6
825-9541
1
M6
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17304930
30060-M8
825-9542
1.25
M8
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください