春夏用 デザインパンツ TW-S331

春夏用 デザインパンツ TW-S331 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 デザインパンツ TW-S331 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 デザインパンツ TW-S331 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 デザインパンツ TW-S331 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 デザインパンツ TW-S331 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 デザインパンツ TW-S331 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 デザインパンツ TW-S331 - TAKAYAWORKWEAR春夏用 デザインパンツ TW-S331 - TAKAYAWORKWEAR

東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用したデザインパンツ。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。腰内側のゴムベルト仕様が生み出す、かつてない腰回りへのフィット感。

ネイビー股下(cm)80素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)グリーン購入法適合内容量1枚
全11種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
渡幅(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17308807TW-S331SS7192.530.517
8,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
17308816TW-S331S759631.517.5
8,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
17308825TW-S331M799932.518
8,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
17308841TW-S331L8310333.518.5
8,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
17308850TW-S331LL8710835.519.5
8,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
17308859TW-S3313L9111337.520.5
8,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17308868TW-S3314L9511739.521.5
8,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17308877TW-S3315L10112351.522.5
8,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17308886TW-S3316L1111324424
8,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17308895TW-S3317L12114145.525.5
8,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17308911TW-S3313S678929.516.5
8,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする