プロトティップ
HSS-Eマシンショートタップ ノンコート(Pgねじ)
ショートマシンタップです。
仕様
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17311065
27160-PG11
825-9390
80
PG11
17.25
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311081
27160-PG13.5
825-9391
80
PG13.5
19
18
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311090
27160-PG16
825-9392
80
PG16
21.25
18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311099
27160-PG21
825-9393
90
PG21
27
16
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311108
27160-PG7
825-9394
70
PG7
11.4
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311117
27160-PG9
825-9395
70
PG9
14
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください