プロトティップ
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Rcねじ)
ショートマシンタップです。
仕様
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17310670
24167-RC1
802-6329
150
RC1
11
11
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310679
24167-RC1.1/2
802-6330
180
RC1.1/2
11
11
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310688
24167-RC1.1/4
802-6331
160
RC1.1/4
11
11
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310697
24167-RC1/2
802-6332
125
RC1/2
14
14
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310706
24167-RC1/4
802-6333
100
RC1/4
19
19
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310715
24167-RC1/8
802-6334
90
RC1/8
28
28
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310731
24167-RC3/4
802-6335
140
RC3/4
14
14
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310740
24167-RC3/8
802-6336
110
RC3/8
19
19
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください