プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップ)
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
精度
ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17309760
20311-M1
802-6541
40
0.25
M1
0.75
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309769
20311-M1.2
802-6542
40
0.25
M1.2
0.95
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309778
20311-M1.4
802-6543
40
0.3
M1.4
1.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309787
20311-M1.6
802-6544
40
0.35
M1.6
1.1
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309796
20311-M1.7
802-6545
40
0.35
M1.7
1.35
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309805
20311-M1.8
802-6546
40
0.35
M1.8
1.45
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309821
20311-M10
802-6547
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309830
20311-M2
802-6548
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309839
20311-M2.2
802-6549
45
0.45
M2.2
1.75
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309848
20311-M2.3
802-6550
45
0.4
M2.3
1.85
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309857
20311-M2.5
802-6551
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309866
20311-M2.6
802-6552
50
0.45
M2.6
2.15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309875
20311-M3
802-6553
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309891
20311-M3.5
802-6554
56
0.6
M3.5
2.9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309900
20311-M4
802-6555
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309909
20311-M5
802-6556
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309918
20311-M6
802-6557
80
1
M6
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309927
20311-M7
802-6558
80
1
M7
6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309936
20311-M8
802-6559
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309945
20361-M10
802-6581
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309961
20361-M12
802-6582
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309970
20361-M14
802-6583
110
2
M14
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309979
20361-M16
802-6584
110
2
M16
14
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309988
20361-M18
802-6585
125
2.5
M18
15.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309997
20361-M2
802-6586
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310006
20361-M2.5
802-6587
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310015
20361-M20
802-6588
140
2.5
M20
17.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310031
20361-M24
802-6589
160
3
M24
21
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310040
20361-M27
802-6590
160
3
M27
24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310049
20361-M3
802-6591
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310058
20361-M30
802-6592
180
3.5
M30
24
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310067
20361-M33
802-6593
180
3.5
M33
29.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310076
20361-M36
802-6594
200
4
M36
32
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310085
20361-M4
802-6595
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310101
20361-M42
802-6596
200
4.5
M42
37.5
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310110
20361-M5
802-6597
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310119
20361-M6
802-6598
80
1
M6
5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310128
20361-M8
802-6599
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください