プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTFねじ)
ショートマシンタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17310898
26167-NPTF1
802-7146
150
NPTF1
28.62
11.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310907
26167-NPTF1/16
802-7147
80
NPTF1/16
5.97
27
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310916
26167-NPTF1/2
802-7148
125
NPTF1/2
17.48
14
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310925
26167-NPTF1/4
802-7149
100
NPTF1/4
10.77
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310941
26167-NPTF1/8
802-7150
90
NPTF1/8
8.33
27
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310950
26167-NPTF3/4
802-7151
140
NPTF3/4
22.84
14
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310959
26167-NPTF3/8
802-7152
110
NPTF3/8
14.19
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください