プロトティップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
材質
HSS-E
仕様
vap
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17310968
26460-NPTF1/16
NPTF1/16
5.97
8
80
14
802-7153
27
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
17310977
26460-NPTF1/2
NPTF1/2
17.48
18
125
26
802-7154
14
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310986
26460-NPTF1/4
NPTF1/4
10.77
16
100
20
802-7058
18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17310995
26460-NPTF1/8
NPTF1/8
8.33
11
90
14
802-7059
27
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311011
26460-NPTF3/4
NPTF3/4
22.84
22
140
26
802-7060
14
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311020
26460-NPTF3/8
NPTF3/8
14.19
16
110
20
802-7061
18
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください