プロトティップ
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
材質
HSS-E
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17310575
2156315-M10X1
802-6941
90
1
M10
9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310591
2156315-M12X1
802-6942
100
1
M12
11
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310600
2156315-M12X1.5
802-6943
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310609
2156315-M14X1.5
802-6944
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310618
2156315-M16X1.5
802-6945
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310627
2156315-M18X1.5
802-6946
110
1.5
M18
16.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310636
2156315-M20X1.5
802-6947
125
1.5
M20
18.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310645
2156315-M22X1.5
802-6969
125
1.5
M22
20.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310661
2156315-M24X1.5
802-6970
140
1.5
M24
22.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください