プロトティップ
HSS-Eマシンタップ THLコート(NPTねじ)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ねじ切り加工。
仕様
THL
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17310785
2556702-NPT1/2
802-7135
125
NPT1/2
17.47
14
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310801
2556702-NPT1/4
802-7136
100
NPT1/4
10.73
18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310810
2556702-NPT1/8
802-7137
90
NPT1/8
8.31
27
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310819
2556702-NPT3/8
802-7138
110
NPT3/8
14.15
18
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください