プロトティップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ねじ切り加工。
仕様
vap
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17310828
25567-NPT1
802-7139
150
NPT1
28.64
11.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310837
25567-NPT1/16
802-7140
80
NPT1/16
5.95
27
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310846
25567-NPT1/2
802-7141
125
NPT1/2
17.47
14
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310855
25567-NPT1/4
802-7142
100
NPT1/4
10.73
18
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310871
25567-NPT1/8
802-7143
90
NPT1/8
8.31
27
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310880
25567-NPT3/4
802-7144
140
NPT3/4
22.79
14
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310889
25567-NPT3/8
802-7145
110
NPT3/8
14.15
18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください