プロトティップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ねじ切り加工。
仕様
vap
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17311029
26567-NPTF1/16
802-7062
80
NPTF1/16
5.97
27
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311038
26567-NPTF1/2
802-7063
125
NPTF1/2
17.48
14
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311047
26567-NPTF1/4
802-7064
100
NPTF1/4
10.77
18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311056
26567-NPTF1/8
802-7065
90
NPTF1/8
8.33
27
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください