曜日別特売

HSS-Eマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼。)

HSS-Eマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼。) - プロトティップ

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
呼び寸法M18ピッチ(mm)1.5材質HSS-Eシャンク径(mm)14精度6HX仕様THLトラスコ品番802-6939全長(mm)110下穴径(Φmm)16.5ねじ長さ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173105662156062-M18X1.51.51411017
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする