HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼。)

HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼。) - プロトティップ

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173102252051315-M10802-67401001.5M108.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
173102412051315-M5802-6741700.8M54.2
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
173102502051315-M6802-6742801M65
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
173102592051315-M8802-6743901.25M86.8
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする