プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
精度
ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17310198
2041210-M10
802-6670
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310207
2041210-M5
802-6671
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310216
2041210-M6
802-6672
80
1
M6
5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください