プロトティップ
HSS-Eマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(止まり穴用)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
材質
HSS-E
精度
ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17311370
7051776-M10
802-7175
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311379
7051776-M3
802-7176
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311388
7051776-M4
802-7177
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311397
7051776-M5
802-7178
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311406
7051776-M6
802-7179
80
1
M6
5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311415
7051776-M8
802-7180
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください