曜日別特売

HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)

HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。) - プロトティップ

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様TIN材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17310137204105-M10802-66461001.5M108.5
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310146204105-M3802-6647560.5M32.5
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310155204105-M4802-6648630.7M43.3
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310171204105-M5802-6649700.8M54.2
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310180204105-M6802-6650801M65
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310189204105-M8802-6651901.25M86.75
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする