プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17310365
21410-M4X0.5
802-6904
63
0.5
M4
3.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310381
21410-M5X0.5
802-6905
70
0.5
M5
4.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310390
21410-M6X0.5
802-6906
80
0.5
M6
5.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310399
21410-M6X0.75
802-6907
80
0.75
M6
5.25
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310408
21460TR-M12X1.5
825-9511
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310417
21460TR-M16X1.5
825-9513
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310426
21480-M10X1
802-6921
90
1
M10
9
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310435
21480-M12X1
802-6922
100
1
M12
11
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310451
21480-M12X1.5
802-6923
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310460
21480-M14X1.5
802-6924
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310469
21480-M16X1.5
802-6925
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310478
21480-M18X1.5
802-6926
110
1.5
M18
16.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310487
21480-M20X1.5
802-6927
125
1.5
M20
18.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310496
21480-M22X1.5
802-6928
125
1.5
M22
20.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310505
21480-M4X0.5
802-6929
63
0.5
M4
3.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310521
21480-M5X0.5
802-6930
70
0.5
M5
4.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310530
21480-M6X0.5
802-6931
80
0.5
M6
5.5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310539
21480-M6X0.75
802-6932
80
0.75
M6
5.25
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310548
21480-M8X0.75
802-6933
80
0.75
M8
7.25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17310557
21480-M8X1
802-6934
90
1
M8
7
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311501
7156770-M10X1
802-7282
90
1
M10
9
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311510
7156770-M10X1.25
802-7283
100
1.25
M10
8.75
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311519
7156770-M12X1
802-7284
100
1
M12
11
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311528
7156770-M12X1.25
802-7285
100
1.25
M12
10.75
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311537
7156770-M12X1.5
802-7286
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311546
7156770-M14X1.5
802-7287
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311555
7156770-M16X1.5
802-7288
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311571
7156770-M18X1.5
802-7289
110
1.5
M18
16.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311580
7156770-M20X1.5
802-7290
125
1.5
M20
18.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311589
7156770-M22X1.5
802-7291
125
1.5
M22
20.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311598
7156770-M24X1.5
802-7292
140
1.5
M24
22.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311607
7156770-M26X1.5
802-7293
140
1.5
M26
24.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311616
7156770-M27X1.5
802-7294
140
1.5
M27
25.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311625
7156770-M27X2
802-7295
140
2
M27
25
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311641
7156770-M28X1.5
802-7296
140
1.5
M28
26.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311650
7156770-M30X1.5
802-7297
150
1.5
M30
28.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311659
7156770-M30X2
802-7298
150
2
M30
28
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311668
7156770-M4X0.5
802-7299
63
0.5
M4
3.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311677
7156770-M5X0.5
802-7300
70
0.5
M5
4.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311686
7156770-M6X0.5
802-7301
80
0.5
M6
5.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311695
7156770-M6X0.75
802-7302
80
0.75
M6
5.25
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311711
7156770-M8X0.75
802-7303
80
0.75
M8
7.25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311720
7156770-M8X1
802-7304
90
1
M8
7
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください