プロトティップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートルねじ)(止まり穴用)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
材質
HSS-E
精度
ISO2/6H
仕様
vap
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17311239
7051773-M10
M10
1.5
8.5
10
100
15
802-7162
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311248
7051773-M3
M3
0.5
2.5
3.5
56
6
802-7163
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311257
7051773-M4
M4
0.7
3.3
4.5
63
7
802-7164
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311266
7051773-M5
M5
0.8
4.2
6
70
8
802-7165
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311275
7051773-M6
M6
1
5
6
80
10
802-7166
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311291
7051773-M8
M8
1.25
6.75
8
90
12
802-7167
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください