曜日別特売

HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)

HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。) - プロトティップ

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
材質HSS-E精度ISO2/6H仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173113007051775-M10M101.58.51010015802-7168
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
173113097051775-M3M30.52.53.5566802-7169
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
173113187051775-M4M40.73.34.5637802-7170
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
173113277051775-M5M50.84.26708802-7171
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
173113367051775-M6M61568010802-7172
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
173113457051775-M7M71678010802-7173
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
173113617051775-M8M81.256.7589012802-7174
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする