プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17311126
7051770-M10
802-7231
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311135
7051770-M2
802-7232
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311151
7051770-M2.5
802-7234
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311160
7051770-M2.6
802-7235
50
0.45
M2.6
2.15
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311169
7051770-M3
802-7236
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311178
7051770-M3.5
802-7237
56
0.6
M3.5
2.9
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311187
7051770-M4
802-7238
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311196
7051770-M5
802-7239
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311205
7051770-M6
802-7240
80
1
M6
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311221
7051770-M7
802-7241
80
1
M7
6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311230
7051770-M8
802-7161
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311431
7053770-M10
802-7181
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311440
7053770-M2
802-7182
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311449
7053770-M3
802-7183
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311458
7053770-M4
802-7184
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311467
7053770-M5
802-7185
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311476
7053770-M6
802-7186
80
1
M6
5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17311485
7053770-M8
802-7187
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください