曜日別特売

HSS-Eナットタップ ノンコート(メートルねじ)

HSS-Eナットタップ ノンコート(メートルねじ) - プロトティップ

ナットタップです。

用途
被削材:鋼。
ねじ切り加工。
材質HSS-E精度ISO2/6H仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1731026820890-M10M101.58.5714045825-9501
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
1731027720890-M12M121.7510.25918050825-9502
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
1731028620890-M16M162141220063825-9503
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
1731029520890-M2M20.41.61.46616825-9504
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
1731031120890-M2.5M2.50.452.051.77020825-9505
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
1731032020890-M3M30.52.52.27022825-9506
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
1731032920890-M4M40.73.32.89025825-9507
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
1731033820890-M5M50.84.23.510028825-9508
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
1731034720890-M6M6154.511032825-9509
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
1731035620890-M8M81.256.75612540825-9510
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする