プロトティップ
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:非鉄金属、その他。)
ショートマシンタップです。
用途
被削材:非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
精度
ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17309681
20165-M2
825-9472
36
0.4
M2
1.6
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309690
20165-M2.5
825-9473
40
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309699
20165-M3
825-9474
40
0.5
M3
2.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309708
20165-M3.5
825-9475
45
0.6
M3.5
2.9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309717
20165-M4
825-9476
45
0.7
M4
3.3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309726
20165-M5
825-9477
50
0.8
M5
4.2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309735
20165-M6
825-9478
56
1
M6
5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17309751
20165-M8
825-9479
63
1.25
M8
6.75
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください