曜日別特売

フレッシュロック パスタ用

フレッシュロック パスタ用 - タケヤ化学工業フレッシュロック パスタ用 - タケヤ化学工業

衝撃に強く落としても割れにくい、軽量なプラスチック製の密閉容器。
フタは透明色で上面から見て内容物が確認でき、ワンタッチで簡単に開閉できます。
出し入れしやすい大口径でありながら、シリコンパッキンで食材の風味を逃がさず湿気を遮る高い密封度を保持。蓋、パッキンは外して洗浄ができるので、お手入れラクラク。
汚れ・臭いがつきにくく、清潔さをキープ。食器洗い乾燥機、冷凍室ではご使用いただけません。
本製品本体の耐熱温度は60度です。熱湯は絶対に入れないで下さい。電子レンジ・オーブンおよびグリルでご使用にならないで下さい。

材質本体/PET フタ/ポリプロピレン 上フタ/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴムブラウン質量(g)213容量(L)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×110×315耐熱温度(℃)本体/60 中フタ/120 上フタ/100 パッキン/140耐冷温度(℃)本体/-20 中フタ/-20 上フタ/-20 パッキン/-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17318029-
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする