曜日別特売

フレッシュロック 角型

フレッシュロック 角型 - タケヤ化学工業フレッシュロック 角型 - タケヤ化学工業フレッシュロック 角型 - タケヤ化学工業フレッシュロック 角型 - タケヤ化学工業フレッシュロック 角型 - タケヤ化学工業フレッシュロック 角型 - タケヤ化学工業フレッシュロック 角型 - タケヤ化学工業フレッシュロック 角型 - タケヤ化学工業

衝撃に強く落としても割れにくい、軽量なプラスチック製の密閉容器。
酸性・アルカリ性問わず、ほとんどの食品にご利用いただけます。フタは透明色で上面から見て内容物が確認でき、ワンタッチで簡単に開閉できます。
出し入れしやすい大口径でありながら、シリコンパッキンで食材の風味を逃がさず湿気を遮る高い密封度を保持。蓋、パッキンは外して洗浄ができるので、お手入れラクラク。
汚れ・臭いがつきにくく、清潔さをキープ。食器洗い乾燥機、冷凍室ではご使用いただけません。
本製品本体の耐熱温度は60度です。熱湯は絶対に入れないで下さい。電子レンジ・オーブンおよびグリルでご使用にならないで下さい。

材質本体/PET フタ/ポリプロピレン 上フタ/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴムホワイト耐熱温度(℃)本体/60 中フタ/120 上フタ/100 パッキン/140耐冷温度(℃)本体/-20 中フタ/-20 上フタ/-20 パッキン/-20内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17317871-316162×130×267
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
17317880-239155×130×210
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
17317889-14597×110×180
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
17317898-14597×110×152
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
17317907-8068×80×144
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
17317916-8068×80×104
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
17317925-14597×110×125
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
17317941-20097×110×210
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする