JTC
オイルフィルターレンチ
寸法(mm)
【差込】12.7
適合エンジン型式
FIAT、LANCIA、ALFA ROMEO 1.0L マイルドハイブリッドエンジン
適合車種
FIAT 500、Panda LANCIA Ypsilon(2000年~)
サイズ(mm)
74.5
適合純正型番
46796687
角数
8ポイント
内容量
1個
関連資料:
(0.18MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17335005
JTC6329
¥
7,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください