Luminous(ルミナス)
LED直管グロー
定格寿命(時間)
40000
保証期間
1年
内容量
1個
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
4.7
6.6
7.8
15.6
全光束(Lm)
760
1070
1260
2500
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
本体寸法(mm)
全光束(Lm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17335206
G13-GL10D
4.7
幅28×奥行28×高さ330
760
0.8
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
お客様組立品
17335215
G13-GL10N
4.7
幅28×奥行28×高さ330
760
0.8
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
お客様組立品
17335231
G13-GL15D
6.6
幅28×奥行28×高さ436
1070
1
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
お客様組立品
17335240
G13-GL15N
6.6
幅28×奥行28×高さ436
1070
1
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
お客様組立品
17335249
G13-GL20D
7.8
幅28×奥行28×高さ580
1260
1.25
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
お客様組立品
17335258
G13-GL20N
7.8
幅28×奥行28×高さ580
1260
1.25
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
お客様組立品
17335267
G13-GL40D
15.6
幅28×奥行28×高さ1200
2500
2.25
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
お客様組立品
17335276
G13-GL40N
15.6
幅28×奥行28×高さ1200
2500
2.25
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る