プロトティップ
ボールノーズエンドミル
インチサイズ超硬エンドミルです。
用途
高硬度材に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番
228-9055
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
63.5
刃長(mm)
6.35
表面処理
TAX
ボール半径(mm)
3.175
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17342416
AH8004128-1/4-2.500
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください