曜日別特売

エンドミル(鋼、ステンレス鋼用)

エンドミル(鋼、ステンレス鋼用) - プロトティップエンドミル(鋼、ステンレス鋼用) - プロトティップエンドミル(鋼、ステンレス鋼用) - プロトティップ

超硬エンドミルです。

用途
鋼、ステンレス鋼に。
ミーリング加工に。
材質超硬表面処理TAXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
刃数
刃長(mm)
シャンク径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17342355AH3022118-1/16228-9044450.84.77526.35
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342371AH3023418-1/2226-86524114.350.812.7
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342380AH3023418-3/4228-2821512757.1519.05
オープン
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342389AH3023418-3/8228-2751476.228.5759.525
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342398AH3023518-3/4X3.000226-53575152.476.219.05
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342407AH3023518-3/8X1.750227-01764101.644.459.525
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする