プロトティップ
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-難削材に対応)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
難削材に。
ねじ切り加工に。
材質
HSS-E-PM
精度
6HX
表面処理
ACN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17335949
2046663-M12
228-0922
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17335958
2046663-M16
227-6239
110
2
M16
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17335967
2046663-M20
227-9375
140
2.5
M20
17.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336116
2146663-M12X1.5
228-5652
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336125
2146663-M14X1.5
227-9399
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください