プロトティップ
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
鋼、非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
表面処理
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17335836
2041014-MJ3
227-9328
hSS-E-PM
56
MJ3
2.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17335845
2041014-MJ4
227-6209
hSS-E-PM
63
MJ4
3.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17335861
2041014-MJ5
227-3054
hSS-E-PM
70
MJ5
4.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17335870
2041014-MJ6
227-4666
hSS-E-PM
80
MJ6
5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17335879
204602-M12
228-5710
HSS-E
110
M12
10.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17335888
204602-M14
227-9381
HSS-E
110
M14
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17335897
204602-M16
227-3074
HSS-E
110
M16
14
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17335906
204602-M18
227-7829
HSS-E
125
M18
15.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17335915
204602-M20
227-4635
HSS-E
140
M20
17.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17335931
2046606-M12
227-6214
HSS-E-PM
110
M12
10.25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17335940
2046606-M16
228-4074
HSS-E-PM
110
M16
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17335976
20466-M12
227-6174
HSS-E-PM
110
M12
10.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17335985
20466-M14
227-3093
HSS-E-PM
110
M14
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336001
20466-M16
228-2509
HSS-E-PM
110
M16
14
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336010
20466-M20
228-2568
HSS-E-PM
125
M18
15.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336019
20466-M24
228-7233
HSS-E-PM
140
M20
17.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336028
20466-M30
227-6183
HSS-E-PM
160
M24
21
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336037
20466-M36
227-6167
HSS-E-PM
200
M36
32
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336141
21466-M10X1
228-2577
HSS-E-PM
90
M10
9
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336150
21466-M10X1.25
228-5691
HSS-E-PM
100
M10
8.75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336159
21466-M12X1
227-3072
HSS-E-PM
100
M12
11
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336168
21466-M12X1.25
228-5698
HSS-E-PM
100
M12
10.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336177
21466-M12X1.5
227-4661
HSS-E-PM
100
M12
10.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336186
21466-M14X1
228-4110
HSS-E-PM
100
M14
13
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336195
21466-M14X1.5
228-2540
HSS-E-PM
100
M14
12.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336211
21466-M16X1
228-2597
HSS-E-PM
100
M16
15
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336220
21466-M8X1
228-4161
HSS-E-PM
90
M8
7
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336317
224602-UNC1/2
228-7263
HSS-E-PM
100
UNC1/2
10.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336326
224602-UNC3/4
228-2493
HSS-E-PM
125
UNC3/4
16.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336335
224602-UNC5/8
228-4181
HSS-E-PM
110
UNC5/8
13.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336351
224604-UNC1/2
227-7813
HSS-E-PM
100
UNC1/2
10.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336360
224604-UNC3/4
228-7261
HSS-E-PM
125
UNC3/4
16.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336369
224604-UNC9/16
228-0955
HSS-E-PM
110
UNC9/16
12.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336378
224664-UNC1/2
228-5679
HSS-E-PM
110
UNC1/2
10.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336387
224664-UNC7/16
227-7801
HSS-E-PM
100
UNC7/16
9.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336396
22466-UNC1/2
228-5731
HSS-E-PM
110
UNC1/2
10.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336405
22466-UNC5/8
228-7257
HSS-E-PM
110
UNC5/8
13.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336421
22466-UNC7/16
227-9407
HSS-E-PM
100
UNC7/16
9.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336500
234569-EGUNF3/8
228-2590
HSS-E-PM
100
EGUNF3/8
9.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336509
234604-UNF1/2
227-9357
HSS-E-PM
100
UNF1/2
11.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336518
234604-UNF5/8
228-4142
HSS-E-PM
100
UNF5/8
14.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336527
234604-UNF7/16
227-7747
HSS-E-PM
100
UNF7/16
9.9
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336536
234664-UNF1/2
227-9431
HSS-E-PM
100
UNF1/2
11.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336545
234664-UNF5/8
227-4640
HSS-E-PM
100
UNF5/8
14.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336561
234664-UNF7/16
228-2504
HSS-E-PM
100
UNF7/16
9.9
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336570
23466-UNF1/2
227-4644
HSS-E-PM
100
UNF1/2
11.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336579
23466-UNF5/8
228-7302
HSS-E-PM
100
UNF5/8
14.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336588
23466-UNF7/16
227-9396
HSS-E-PM
100
UNF7/16
9.9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください