プロトティップ
マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応)
貫通穴用マシンタップです。
用途
鋼、ステンレス鋼、などに。
ねじ切り加工に。
材質
HSS-E-PM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17335791
202661-M12
227-7750
110
M12
10.25
23
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17335800
202661-M14
227-7852
110
M14
12
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17335809
202661-M16
228-5662
110
M16
14
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17335818
202661-M20
228-5688
140
M20
17.5
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17335827
202661-M24
228-0909
160
M24
21
36
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336046
212661-M10X1.25
228-4083
100
M10
8.5
20
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336055
212661-M12X1
228-2572
100
M12
10.25
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336071
212661-M12X1.25
227-7850
100
M12
10.25
21
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336080
212661-M12X1.5
228-0978
100
M12
10.25
21
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336089
212661-M14X1
228-0942
100
M14
12
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336098
212661-M14X1.5
227-9338
100
M14
12
21
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336107
212661-M16X1
227-4580
100
M16
14
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336229
22257-UNC1/2
227-3076
70
UNC1/2
10.8
23
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336238
22257-UNC3/4
227-6206
70
UNC3/4
16.5
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336247
22257-UNC5/8
227-4627
70
UNC5/8
13.5
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336256
22257-UNC7/16
228-0963
70
UNC7/16
9.4
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336265
22267-UNC1/2
228-4171
70
UNC1/2
10.8
23
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336281
22267-UNC3/4
228-4169
70
UNC3/4
16.5
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336290
22267-UNC5/8
227-4599
70
UNC5/8
13.5
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336299
22267-UNC7/16
227-3107
70
UNC7/16
9.4
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336308
22267-UNC9/16
227-7835
70
UNC9/16
12.2
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336430
232579-EGUNF3/8
227-7751
100
EGUNF3/8
10
24
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336439
23257-UNF1/2
227-6229
100
UNF1/2
11.5
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336448
23257-UNF5/8
228-5651
100
UNF5/8
14.5
18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336457
23257-UNF7/16
227-4587
100
UNF7/16
9.9
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336466
23267-UNF1/2
228-5759
100
UNF1/2
11.5
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336475
23267-UNF5/8
228-4099
100
UNF5/8
14.5
18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336491
23267-UNF7/16
227-4676
100
UNF7/16
9.9
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336938
7026345-M16
227-9420
110
M16
14
25
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336947
7026345-M20
227-4684
140
M20
17.5
30
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336956
7026365-M12
227-6220
110
M12
10.25
23
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336965
7026365-M14
227-9369
110
M14
12
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336981
7026365-M16
228-2511
110
M16
14
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336990
7026365-M20
228-4167
140
M20
17.5
30
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください