曜日別特売

超硬マシンタップ TAFTコート(メートル細目ねじ)

超硬マシンタップ TAFTコート(メートル細目ねじ) - プロトティップ

超硬タップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様TAFT材質超硬精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173373318136417-M10X1802-7398901M109
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
173373408136417-M12X1.5802-73991001.5M1210.5
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
173373498136417-M8X1802-7400901M87
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする