曜日別特売

超硬マシンタップ TICNコート(UNFねじ)

超硬マシンタップ TICNコート(UNFねじ) - プロトティップ

超硬タップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICN材質超硬精度2BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173374018331106-UNF10802-7409700.7938UNFNo.103.9
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
173374108331106-UNF1/4802-7411800.9071UNF1/45.1
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
173374198331106-UNF3/8802-7412901.0583UNF3/88
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする