プロトティップ
超硬マシンタップ TICNコート(UNCねじ)
超硬タップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
材質
超硬
精度
2B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17337358
8231106-UNC10
802-7404
70
1.0583
UNCNo.10
3.9
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337367
8231106-UNC1/4
802-7406
80
1.27
UNC1/4
5.1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337376
8231106-UNC3/8
802-7407
100
1.5875
UNC3/8
8
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337385
8231106-UNC5/16
802-7408
90
1.4111
UNC5/16
6.6
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください