プロトティップ
超硬マシンタップ TAFTコート(メートルねじ)
超硬タップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
材質
超硬
精度
6HX
仕様
TAFT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17337087
8031417-M10
M10
1.5
8.5
10
100
24
802-7331
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337096
8031417-M5
M5
0.8
4.2
6
70
16
802-7332
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337105
8031417-M6
M6
1
5
6
80
19
802-7333
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337121
8031417-M8
M8
1.25
6.75
8
90
22
802-7242
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください