プロトティップ
超硬マシンタップ ノンコート(メートル細目ねじ)
超硬タップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17337270
81311-M10X1
802-7369
90
1
M10
9
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337279
81311-M8X1
802-7392
90
1
M8
7
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337288
8136310-M10X1
802-7393
140
1
M10
9
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337297
8136310-M12X1.25
802-7394
140
1.25
M12
10.75
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337306
8136310-M12X1.5
802-7395
140
1.5
M12
10.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337315
8136310-M16X1.5
802-7397
140
1.5
M16
14.5
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください