マシンタップ(超硬タップ-鋳鉄、非鉄金属などに対応)

マシンタップ(超硬タップ-鋳鉄、非鉄金属などに対応) - プロトティップマシンタップ(超硬タップ-鋳鉄、非鉄金属などに対応) - プロトティップ

超硬タップです。

用途
鋳鉄、非鉄金属などに。
ねじ切り加工に。
材質超硬ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12下穴径(Φmm)10.25表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
精度
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173371578036310-M12228-5732140236HX9
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337261804601-M12227-460811021ISO2/6H12
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする