曜日別特売

超硬マシンタップ ノンコート(メートルねじ)

超硬マシンタップ ノンコート(メートルねじ) - プロトティップ超硬マシンタップ ノンコート(メートルねじ) - プロトティップ超硬マシンタップ ノンコート(メートルねじ) - プロトティップ超硬マシンタップ ノンコート(メートルねじ) - プロトティップ超硬マシンタップ ノンコート(メートルねじ) - プロトティップ

超硬タップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
材質超硬仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1733699980311-M3M30.52.53.55610802-7322
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
1733700880311-M4M40.73.34.56313802-7323
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
1733701780311-M5M50.84.267016802-7324
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
1733702680311-M6M61568020802-7325
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
1733703580311-M8M81.256.7589025802-7326
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
173370518031310-M10M101.58.51014020802-7327
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
173370608031310-M6M61568015802-7328
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
173370698031310-M7M716710015802-7329
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
173370788031310-M8M81.256.75812018802-7330
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337130803141-M10M101.58.51010024802-7243
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337139803141-M5M50.84.267016802-7244
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337148803141-M8M81.256.7589022802-7246
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337166804101-M5M50.84.267016802-7350
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337175804101-M6M61568019802-7351
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337191804101-M8M81.256.7589022802-7352
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
1733720080410-M10M101.58.51010024802-7356
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
1733720980410-M3M30.52.53.55610802-7357
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
1733721880410-M4M40.73.34.56313802-7358
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
1733722780410-M5M50.84.267016802-7359
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
1733723680410-M6M61568019802-7360
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
1733724580410-M8M81.256.7589022802-7361
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする