曜日別特売

転造タップ

転造タップ - プロトティップ

転造タップです。

用途
鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材に。
ねじ切り加工に。
材質HSS-E全長(mm)110精度6HX表面処理TICNRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17343755D7066706-M12228-60321.75M12239
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343771D7066706-M14227-33492M142511
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343780D7066706-M16227-81262M162512
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする