プロトティップ
転造タップ NIDコート(メートルねじ)
転造タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
nid
材質
HSS-E
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17343579
D70611-M1.2
802-7636
40
0.25
M1.2
5.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343588
D70611-M1.4
802-7637
40
0.3
M1.4
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343597
D70611-M1.6
802-7638
40
0.35
M1.6
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343606
D70611-M10
802-7639
100
1.5
M10
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343615
D70611-M2
802-7640
45
0.4
M2
6
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343631
D70611-M2.5
802-7641
50
0.45
M2.5
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343640
D70611-M3
802-7642
56
0.5
M3
9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343649
D70611-M4
802-7651
63
0.7
M4
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343658
D70611-M5
802-7652
70
0.8
M5
13
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343667
D70611-M6
802-7653
80
1
M6
15
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343676
D70611-M8
802-7654
90
1.25
M8
18
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343685
D70617-M10
802-7669
100
1.5
M10
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343701
D70617-M3
802-7670
56
0.5
M3
9
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343710
D70617-M3.5
802-7671
56
0.6
M3.5
11
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343719
D70617-M4
802-7672
63
0.7
M4
12
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343728
D70617-M5
802-7673
70
0.8
M5
13
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343737
D70617-M6
802-7674
80
1
M6
15
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343746
D70617-M8
802-7675
90
1.25
M8
18
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください