プロトティップ
転造タップ TICNコート(Gねじ)
転造タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
材質
HSS-E
精度
G-X
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17343789
D7466706-G1/2
802-7696
125
G1/2
24
16
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343798
D7466706-G1/8
802-7698
90
G1/8
20
7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17343807
D7466706-G3/8
802-7699
100
G3/8
21
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください