曜日別特売

転造タップ TINコート(メートルねじ)(転造タップ)

転造タップ TINコート(メートルねじ)(転造タップ) - プロトティップ

転造タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様CRNトラスコ品番802-7905材質HSS-E全長(mm)110ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12ねじ長さ(mm)23精度6HXシャンク径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17344270E2066604-M12
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする