曜日別特売

HSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ)

HSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ) - プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ) - プロトティップ

Eco Plus高性能タップです。

仕様THLRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17395230EP2426302-G1825-9439160G130.7511
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395239EP2426302-G1/2825-9440125G1/21914
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395248EP2426302-G1/4825-9441100G1/411.819
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395257EP2426302-G1/8825-944290G1/88.828
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395266EP2426302-G3/4825-9443140G3/424.514
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395275EP2426302-G3/8825-9444100G3/815.2519
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395291EP2426302-G5/8825-9445125G5/82114
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395300EP2456302-G1802-6402160G130.7511
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395309EP2456302-G1/2802-6403125G1/21914
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395318EP2456302-G1/4802-6404100G1/411.819
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395327EP2456302-G1/8802-640590G1/88.828
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395336EP2456302-G3/4802-6406140G3/424.514
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395345EP2456302-G3/8802-6407100G3/815.2519
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395361EP2456302-G5/8802-6408125G5/82114
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする