プロトティップ
HSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ)
台形ねじ加工用タップです。
仕様
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
全長(mm)
下穴径(Φmm)
トラスコ品番
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17394505
29100-TR10X2
TR10×2
135
8.2
825-9396
10
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394521
29100-TR10X3
TR10×3
145
8.2
825-9397
10
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394530
29100-TR14X3
TR14×3
180
11.25
825-9399
14
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394539
29100-TR14X4
TR14×4
215
11.25
825-9400
14
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394548
29100-TR16X4
TR16×4
220
12.25
825-9401
16
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394557
29100-TR20X4
TR20×4
230
16.25
825-9403
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394566
29100-TR22X5
TR22×5
265
17.25
825-9404
22
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394575
29100-TR24X5
TR24×5
275
19.25
825-9405
24
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください