プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ NIDNコート(Gねじ)
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
仕様
NID
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
全長(mm)
下穴径(Φmm)
トラスコ品番
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17394670
E24364-G1
G1
160
30.75
802-6394
11
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394679
E24364-G1.1/4
G1.1/4
170
39.5
802-6396
11
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394688
E24364-G1/2
G1/2
125
19
802-6397
14
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394697
E24364-G1/4
G1/4
100
11.8
802-6398
19
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394706
E24364-G1/8
G1/8
90
8.8
802-6399
28
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394715
E24364-G3/4
G3/4
140
24.5
802-6400
14
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394731
E24364-G3/8
G3/8
100
15.25
802-6401
19
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください