プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNFねじ)(ANSI規格タップ)
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
THL
材質
HSS-E
精度
2B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17394591
AEP2321002-UNF10
802-7562
70.0024
0.7938
UNFNo.10
4.1
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394600
AEP2321002-UNF1/4
802-7561
80.01
0.9071
UNF1/4
5.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394609
AEP2321002-UNF3/8
802-7563
99.9998
1.0583
UNF3/8
8.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394618
AEP2321002-UNF5/16
802-7564
89.9922
1.0583
UNF5/16
6.9
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394627
AEP2326002-UNF1/2
802-7566
99.9998
1.27
UNF1/2
11.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394636
AEP2326002-UNF3/4
802-7567
109.982
1.5875
UNF3/4
17.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394645
AEP2326002-UNF5/8
802-7568
99.9998
1.4111
UNF5/8
14.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394661
AEP2326002-UNF7/16
802-7569
99.9998
1.27
UNF7/16
9.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください