プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNFねじ)(Eco Plus高性能タップです。)
Eco Plus高性能タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
材質
HSS-E-PM
精度
2B
仕様
THL
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17394995
EP2321302-UNF10
UNFNo.10
0.7938
4.1
6
70
13
802-8421
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395011
EP2321302-UNF1/4
UNF1/4
0.9071
5.5
7
80
15
802-8422
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395020
EP2321302-UNF4
UNFNo.4
0.5292
2.4
3.5
56
9
802-8423
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395029
EP2321302-UNF6
UNFNo.6
0.635
2.95
4
56
11
802-8424
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395038
EP2321302-UNF8
UNFNo.8
0.7056
3.5
4.5
63
12
802-8429
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395047
EP2326302-UNF1/2
UNF1/2
1.27
11.5
9
100
21
802-8430
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395056
EP2326302-UNF3/8
UNF3/8
1.0583
8.5
7
100
20
802-8431
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395065
EP2326302-UNF5/16
UNF5/16
1.0583
6.9
6
90
18
802-8432
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395081
EP2326302-UNF5/8
UNF5/8
1.4111
14.5
12
100
21
802-8433
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395090
EP2351302-UNF10
UNFNo.10
0.7938
4.1
6
70
8
802-8434
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395099
EP2351302-UNF1/4
UNF1/4
0.9071
5.5
7
80
10
802-8435
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395108
EP2351302-UNF4
UNFNo.4
0.5292
2.4
3.5
56
6
802-8436
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395117
EP2351302-UNF6
UNFNo.6
0.635
2.95
4
56
6.5
802-8437
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395126
EP2351302-UNF8
UNFNo.8
0.7056
3.5
4.5
63
7
802-8438
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395135
EP2351312-UNF1/4
UNF1/4
0.9071
5.5
7
80
10
802-8439
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395151
EP2356302-UNF1/2
UNF1/2
1.27
11.5
9
100
13
802-8440
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395160
EP2356302-UNF3/8
UNF3/8
1.0583
8.5
7
100
15
802-8441
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395169
EP2356302-UNF5/16
UNF5/16
1.0583
6.9
6
90
12
802-8442
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395178
EP2356302-UNF5/8
UNF5/8
1.4111
14.5
12
100
15
802-8443
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395187
EP2356312-UNF1/2
UNF1/2
1.27
11.5
9
100
13
802-8444
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395196
EP2356312-UNF3/8
UNF3/8
1.0583
8.5
7
100
15
802-8445
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395205
EP2356312-UNF5/16
UNF5/16
1.0583
6.9
6
90
12
802-8446
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395221
EP2356312-UNF5/8
UNF5/8
1.4111
14.5
12
100
15
802-8447
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください