HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ)

HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ) - プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ) - プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ) - プロトティップ

Eco Plus高性能タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17394740EP2221302-UNC10802-8279701.0583UNCNo.103.9
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394749EP2221302-UNC1/4802-8280801.27UNC1/45.1
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394758EP2221302-UNC2802-8397450.4536UNCNo.21.85
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394767EP2221302-UNC4802-8398560.635UNCNo.42.35
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394776EP2221302-UNC6802-8399560.7938UNCNo.62.85
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394785EP2221302-UNC8802-8400630.7938UNCNo.83.5
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394801EP2226302-UNC1/2802-84011101.9538UNC1/210.8
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394810EP2226302-UNC3/8802-84021001.5875UNC3/88
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394819EP2226302-UNC5/16802-8403901.4111UNC5/166.6
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394828EP2226302-UNC5/8802-84041102.3091UNC5/813.5
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394837EP2251302-UNC10802-8405701.0583UNCNo.103.9
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394846EP2251302-UNC1/4802-8406801.27UNC1/45.1
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394855EP2251302-UNC2802-8407450.4536UNCNo.21.85
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394871EP2251302-UNC4802-8408560.635UNCNo.42.35
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394880EP2251302-UNC6802-8409560.7938UNCNo.62.85
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394889EP2251302-UNC8802-8410630.7938UNCNo.83.5
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394898EP2251312-UNC1/4802-8411801.27UNC1/45.1
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394907EP2256302-UNC1/2802-84121101.9538UNC1/210.8
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394916EP2256302-UNC3/8802-84131001.5875UNC3/88
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394925EP2256302-UNC5/16802-8414901.4111UNC5/166.6
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394941EP2256302-UNC5/8802-84151102.3098UNC5/813.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394950EP2256312-UNC1/2802-84161101.9538UNC1/210.8
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394959EP2256312-UNC3/4802-84171252.54UNC3/416.5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394968EP2256312-UNC3/8802-84181001.5875UNC3/88
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394977EP2256312-UNC5/16802-8419901.4111UNC5/166.6
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394986EP2256312-UNC5/8802-84201102.3098UNC5/813.5
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする