プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートル細目ねじ)(貫通穴用)
貫通穴用マシンタップです。
用途
被削材:難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ACN
材質
HSS-E-PM
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17394469
2121763-M10X1
802-6777
100
1
M10
9
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394478
2121763-M6X0.75
802-6778
80
0.75
M6
5.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394487
2121763-M8X0.75
802-6779
90
0.75
M8
7.25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394496
2121763-M8X1
802-6780
90
1
M8
7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください