HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(貫通穴用)

HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(貫通穴用) - プロトティップ

貫通穴用マシンタップです。

用途
被削材:難削材。
ねじ切り加工。
材質HSS-E-PM精度6HX仕様ACNRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173942862021763-M10M101.58.51010020802-6481
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
173942952021763-M2M20.41.62.8458802-6516
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
173943112021763-M2.5M2.50.452.052.8509802-6517
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
173943202021763-M3M30.52.53.55610802-6518
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
173943292021763-M3.5M3.50.62.945612802-6519
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
173943382021763-M4M40.73.34.56313802-6520
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
173943472021763-M5M50.84.267016802-6521
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
173943562021763-M6M61568015802-6522
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
173943652021763-M8M81.256.7589018802-6523
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする